TKG
ステンレス粉ふるい 18cm 24メッシュ
仕様
【網】Φ0.25×24メッシュ
高さ(mm)
【ステン枠】50
外径(Φmm)
【縁】180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59672710
-
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください