TKG
SMセーフティー マンドリンスライサー
4種類のブレードで料理に合わせてご使用いただけます。
すべり止め付きで使用時に刃が露出しない安全設計。
コンパクトに折りたため収納や持ち運びに便利です。
材質
ポリスチレン,ABS樹脂,ステンレス、ポリプロピレン
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
質量(g)
742
奥行(mm)
120
切り幅(mm)
【スライス幅】2・4【千切り幅】3.5・7
投入口サイズ(mm)
62×74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59673218
B851
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください