スマイルマム オニオンポテトチョッパー

スマイルマム オニオンポテトチョッパー - TKG

持ち運びや片付けに便利なコンパクトタイプ。
すべり止め付きで使用時に刃が露出しない安全設計。
プッシュヘッドの目詰まりを掃除できるクリーナー付。

材質ポリスチレン,ABS樹脂,ステンレス、ポリプロピレン幅(mm)115寸法(mm)【カット面】78×58【カット幅】10mm角高さ(mm)150質量(g)449奥行(mm)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59673227B411
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする