スマイルマム フライドポテトチョッパー

スマイルマム フライドポテトチョッパー - TKG

6mm角と12mm角が選べるので料理の幅が広がります。
すべり止め付きで使用時に刃が露出しない安全設計。

材質ABS樹脂,ステンレス幅(mm)140寸法(mm)【カット面】85×85【カット幅】6mm角、12mm角高さ(mm)180質量(g)636奥行(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59673236B425
7,100
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする