TKG
SM ベジタブルスライス&チョッパー
6種類のスライス(スライス幅約100mm)ができる万能タイプ。
均一な形のスクエアカット(7mm角、14mm角)ができます。
カット幅:
カット面:86×86
材質
ポリスチレン,ABS樹脂,ステンレス
幅(mm)
145
寸法(mm)
【カット面】85×85【カット幅】6mm角、12mm角
高さ(mm)
129
質量(g)
1220
奥行(mm)
258
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59673245
B860
¥
10,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください