曜日別特売

ジェーンユーロ メラミン取手付ボール M ホワイト

ジェーンユーロ メラミン取手付ボール  M  ホワイト - TKG

把手付きなのでスープ、カレー等を入れて運ぶ場合でも安定して運べます。
食洗器使用可。

材質メラミン樹脂幅(mm)248ホワイト高さ(mm)101質量(g)488奥行(mm)184内径(Φmm)174外径(Φmm)183深さ(mm)72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59675160D438
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする