TKG
ジェーンユーロ メラミン取手付ボール L ブラック
把手付きなのでスープ、カレー等を入れて運ぶ場合でも安定して運べます。
食洗器使用可。
材質
メラミン樹脂
幅(mm)
282
色
ブラック
高さ(mm)
101
質量(g)
630
奥行(mm)
209
内径(Φmm)
199
外径(Φmm)
208
深さ(mm)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59675187
D439
¥
3,630
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください