曜日別特売

JE メラミンオーバル浅型ボール

JE メラミンオーバル浅型ボール - TKGJE メラミンオーバル浅型ボール - TKG

使いやすいオーバルデザインでビュッフェシーンのテーブルレイアウトの組み合わせが広がります。
食洗器使用可。

材質メラミン樹脂幅(mm)253高さ(mm)65質量(g)520奥行(mm)164内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59675196D472ホワイト
3,110
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
59675205D472ブラック
3,110
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする