曜日別特売

ジェーンユーロ メラミンスキレットMホワイト

ジェーンユーロ メラミンスキレットMホワイト - TKG

スキレットタイプなのでそのままテーブルへサービングできます。
食洗器使用可。

材質メラミン樹脂幅(mm)256ホワイト高さ(mm)35質量(g)295奥行(mm)184内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59675440D447
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする