TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
トンボ 環境にやさしいまな板 フルーツパレット M BG
サトウキビなどを原料とした環境に配慮した素材を配合しました。
リバーシブルで使用可能です。
食器洗浄機対応
メモリ付
薄くて軽くてしなるので鍋に移しやすい
幅(mm)
300
色
ベージュ
高さ(mm)
2
質量(g)
115
奥行(mm)
210
耐熱温度(℃)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59675510
-
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください