エンゲルス
デジタルキーパッド手提金庫 エンゲルス
簡易レジとして使いやすい手提金庫。
デジタルキーパッドで、使用する方のお好きな番号に簡単設定が可能。
貨幣の整理に便利なトレー付き。
店舗やご自宅での使用に適したコンパクト設計。
暗証番号は1~8桁で可能。
色
ホワイト
材質
スチール,ABS樹脂
幅(mm)
313
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
130
奥行(mm)
215
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59677829
DCB-58
4.4
313
215
130
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください