サクライ
ワンタッチプレートスタンド M2段
折畳みコンパクトに収納できます。シリコン製の滑り止め付きのため安定感があります。
幅(mm)
275
高さ(mm)
300
奥行(mm)
230
適合サイズ(mm)
【プレート】190~240
仕上
ミラー仕上げ
折りたたみ寸法(mm)
180×50×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59677917
-
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください