中部コーポレーション
電動 キャベツスライサー
幅(mm)
360
質量(kg)
17
高さ(mm)
535
奥行(mm)
386
消費電力(W)
90/95
電源
単相100V 50/60Hz
定格時間
連続
厚さ調整範囲(mm)
0.8~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59678355
SS-7300
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください