中部コーポレーション
初雪 電動式スライス&クラッシャー(ブラック)
付属品
予備刃物×1、氷旗×1、取扱説明書
幅(mm)
230
質量(kg)
10
高さ(mm)
392
奥行(mm)
266
消費電力(W)
150/180
定格電圧
単相100V 50/60Hz
能力
4.8kg/分【氷削】1.0/1.1kg
対応
チップアイス
入数
【分角氷】8個(3cm角)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59678538
CS-18C
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください