PG シャープキャベツピーラー左利き用

PG シャープキャベツピーラー左利き用 - 下村工業

ワイドタイプの刃で半玉のキャベツの千切りが簡単にできます。ハンドルはなめらかなカーブ形状で手にフィットします。左利きの方におススメです。食器洗い乾燥機対応。

材質ステンレス刃物,ステンレス鋼幅(mm)105高さ(mm)180質量(g)65奥行(mm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59680367PG-644
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする