下村工業
プログレード 快速キンピラピーラー
刃付けを施した切れ味鋭い国産刃を使用。
クシ刃に刃付けをしているので軽く千切りが可能です。
ピーラーを引く距離で千切りの長さを調整できます。
ごぼうや人参などの千切りにオススメ。
食器洗い乾燥機対応。
幅(mm)
68
高さ(mm)
14
質量(g)
48
奥行(mm)
124
切り幅(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59680376
PG-638
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください