山県化学
山県 PEハンバーグ 楕円型(3ヶ取)
幅(mm)
340
高さ(mm)
15
奥行(mm)
170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×90×15
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
注意
食洗器NG
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59680927
-
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください