曜日別特売

ワックスペーパー シート(50枚入)

ワックスペーパー シート(50枚入) - 天満紙器ワックスペーパー シート(50枚入) - 天満紙器
幅(mm)218質量(g)【ペーパー】2【ボックス】21奥行(mm)250内容量1個(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59681828WP3600 レター
660
659
725(税込)
翌々日出荷
59681837WP3700 メッセージ
660
659
725(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする