おろし&スライサーと角型ザルの便利なセット。ウェーブ状のスライス刃は、切る時の抵抗も少なく、気持いいほどの切れ味。バットの中でそのまま下ごしらえしたり、ザルをセットして水を入れておけば、スライスしてそのまま水さらしや水切りなどにも使えて便利です。
セット内容スライサー、スライサーホルダー、安全ホルダー、おろし金、深型バット、深型ザル、フタ/各1点材質スライサー/ABS樹脂・ステンレス刃物鋼、スライサーホルダー・安全ホルダー/ABS樹脂、バット・ザル・おろし金/ステンレス鋼、フタ/ポリエチレン質量(kg)(約)スライサー/0.116、スライサーホルダー/0.054、安全ホルダー/0.056、バット/0.24、ザル/0.14、フタ/0.075、おろし金/0.155色ブラックシルバー容量(L)(約)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハンドル収納時)(約) スライサー/23.5×11×1.5、スライサーホルダー/27×11×2.5、安全ホルダー/12×8.5×4.5、バット/22×16×6、ザル/22.5×16×6、フタ/22.5×16×1、おろし金/22×10×1内容量1個