Kept ミニバインダー(3穴)

Kept ミニバインダー(3穴) レイメイ藤井

デコにも日記にも、手のひらサイズのミニ手帳【デコにも、日記にも、手のひらサイズのミニ手帳】
中身が見えてカスタマイズしやすい透明カバーのミニバインダーです。
3穴リングタイプでお好きなリフィルをセットすれば、あなただけのオリジナル手帳を作ることができます。
手帳上部にはストラップホール付きなので、お好きなチャームやキーホルダーを付けることができます。
セットリフィル内容:無地ノートかける20枚、カードホルダー×1枚
「Kept」は、いつの時代も自分の正直な気持ちを大切に持ち続けてほしい、そんな気持ちが込められたステーショナリーブランドです。

セット内容リフィル:1. 無地ノート × 20枚、2. カードポケット × 1枚 サンドベージュ 本体質量(g)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×107×28 リング内径(Φmm)20 使用可能用紙サイズW60×H80mm 素材PVC、ポリエステル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59698199 KP8SB
1,000
879
967 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする