SONIC(ソニック)[文具]
マグフック 7kg
ビジネスバックに最適。スチール机に強力に付く。7kgタイプ。
材質
【本体】ABS【フック】スチール
寸法(mm)
56×77×50
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59698960
MG-691-W
¥
930
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください