SONIC(ソニック)[文具]
ブックアップ 書見台 本を、姿勢を、集中力をUP!
書見台で、本・姿勢・集中力をUP!
6段階の角度調節で、正しい姿勢をサポート
本を開いたまま固定できるページストッパー付
タブレットも使いやすい!コード穴&ペンホルダー付
たたんで収納コンパクト
材質
本体:ABS
寸法(mm)
商品:230×210×18、コード穴:20×17.6、ペンホルダー:150×12 深さ1
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59699091
SP-8311-W
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください