曜日別特売

EVAバランスゲームセット

EVAバランスゲームセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

置く、積む、引っ掛ける様々なバランスゲームができる!
手先のバランス感覚を鍛えるバランスゲーム5種セット

セット内容EVAぐらぐらアニマルズ、 EVAぐらぐらドーナツタワー、ぐらぐらハンバーガーゲーム、 ビッグアニマルバランスゲーム、 ゆらゆら!どうぶつタワー材質EVA寸法(mm)【EVAぐらぐらアニマルズ】190×190×3~10【EVAぐらぐらドーナツタワー】トレー:148×210 / EVAシート:130×110×10【ぐらぐらハンバーガーゲーム】EVA(最大):200×200×3【ビッグアニマルバランスゲーム】組み立て時:282×353【ゆらゆら!どうぶつタワー】200×170×18内容量1セット
注意
※ー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5970149875226
2,820
2,255
2,481(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする