オーム電機
自動給水機 USB充電式 給水間隔1~9日 給水時間設定可
設定した日数間隔で植木に自動で給水します
留守中も給水できて安心です
間隔は1~9日間の間で設定できます
給水時間は1~199秒の間で設定できます
USB充電式
付属品
充電用USBケーブル(長さ約50cm)、シリコンチューブ(長さ約2m、内径約5mm、外径約7mm)、Tバルブ、スプリンクラー×2
質量(g)
約145
外形寸法(mm)
(約)幅63×高さ87×奥行43
電源
18650リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh内蔵)(交換不可)
連続使用時間
約3時間
保護等級
IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920
給水量(L/分)
約1.15~1.25
充電時間(時間)
約6(約500回充放電可能)
定格入力
DC5V 0.42A(最大)
内容量
1個
取扱説明書:
(0.86MB)
注意
※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。
※充電時は付属のUSBケーブルをお使いください。
※ACアダプターはDC5V/1A以上のアダプターをお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59701936
SL-YG03WP2A
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください