2026年度版T’mini

2026年度版T’mini 高橋書店

カバーはダブルペンホルダー付きで、2つのペンホルダーにペンを1本差し通せば、カバンの中でも手帳が開かず便利! 小さいサイズながら、切り取りメモなど充実の付録数です。

サイズ手帳判 材質(表紙)PVC 付録【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、ID・パスワードリスト、記念日リスト、プレゼントメモ、ショップメモ、クレジット控え、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 六曜表示 内容量1冊
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ページ数
始まり月
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59706949 150 レッド 160 11 ウィークリー / 週間 / 見開き2週間 / 見開き2週間
オープン
 
 
取扱い終了
59706958 151 オレンジ 192 1 ウィークリー / 週間 / セパレート / 見開き1週間
オープン
 
 
取扱い終了
59706967 153 イエロー 192 1 ウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
オープン
 
 
取扱い終了
59706976 154 ピンク 160 11 ウィークリー / 週間 / 見開き2週間 / 見開き2週間
オープン
 
 
取扱い終了
59706985 155 ブルー 192 1 ウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
オープン
 
 
取扱い終了
59707001 156 グリーン 192 1 ウィークリー / 週間 / セパレート / 見開き1週間
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする