2026年度版ニューダイアリーアルファ 全国鉄道地図付
使いやすく、高級感のある皮革調。付録には全国鉄道地図が付いており、見ているだけで楽しくなる1冊です。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年11月24日~2027年1月3日
色黒
サイズ手帳判
材質(表紙)PVC
ページ数192
付録【本文付録】年齢早見表、地下鉄路線図、東京・大阪・名古屋近郊鉄道路線図、全国鉄道地図 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示有
内容量1冊