ビットホルダー

ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン) ビットホルダー BIGMAN(ビッグマン)

かさばらないスリムボディ。
シックでおしゃれなマット仕様です。
差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。
別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。

用途
ビットやソケットの携帯に。
電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。
材質スリーブ:アルミ、本体:スチール 寸法(mm)104×29×16 入数(個)1 スリーブ径(Φmm)16 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ATS-74 59723916
ATS-74 59723916
59723916 ATS-74 ブラック
オープン
339
373 (税込)
4日以内出荷
ATS-75 59723925
ATS-75 59723925
59723925 ATS-75 グレー
オープン
339
373 (税込)
4日以内出荷
ATS-76 59723941
ATS-76 59723941
59723941 ATS-76 シルバー
オープン
339
373 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする