曜日別特売

ビットホルダー 3pcs

ビットホルダー 3pcs - BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダー 3pcs - BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダー 3pcs - BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダー 3pcs - BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダー 3pcs - BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダー 3pcs - BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダー 3pcs - BIGMAN(ビッグマン)

便利な3個セット。かさばらないスリムボディ。
シックでおしゃれなマット仕様です。
差し込むだけで装着・ロックできるワンタッチタイプ。抜くときもスライダーを引くだけの簡単操作で扱いやすいのが特長です。
別売のキーアダプター(ATS-78)を連結すれば、鍵や車のキーなども携帯できます。

用途
ビットやソケットの携帯に。
電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。
材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)104×55×16ブラック/グレー/シルバー入数(個)3スリーブ径(Φmm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59723950ATS-77
オープン
849
934(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする