BIGMAN(ビッグマン)
ビットホルダーSDS
コンクリートドリルなどSDSプラスシャンク専用のホルダーです。
シックでおしゃれなマット仕様。
スライダーを引くだけの簡単操作で着脱しやすいのが特長です。
用途
SDSプラスシャンクのコンクリートドリルなどの携帯に。
電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。
材質
スリーブ:アルミ、本体:スチール
寸法(mm)
115×29×26
色
ブラック
スリーブ径(Φmm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59723968
ATS-79
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった