三興マテリアルサプライ
鉄 ストラップ(チューブクランプ)
材質
鉄クロムメッキ付
内容量
1個
注意
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
パイプ数
適合パイプ外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59722611
SO-6M-1
32
21
8.7
1本
6
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722620
SO-6M-2
38
27
8.7
2本
6
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722629
SO-6M-3
44
33
8.7
3本
6
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722638
SO-6M-4
50
39
8.7
4本
6
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722647
SO-8M-1
34
23
10.7
1本
8
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722656
SO-6M-5
56
45
8.7
5本
6
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722665
SO-8M-2
42
31
10.7
2本
8
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722681
SO-6M-6
62
51
8.7
6本
6
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722690
SO-8M-3
50
39
10.7
3本
8
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722699
SO-10M-1
38
24
12.7
1本
10
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722708
SO-6M-7
68
57
8.7
7本
6
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722717
SO-8M-4
58
47
10.7
4本
8
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722726
SO-10M-2
48
37
12.7
2本
10
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722735
SO-6M-8
74
63
8.7
8本
6
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722751
SO-8M-5
66
55
10.7
5本
8
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722760
SO-10M-3
58
47
12.7
3本
10
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722769
SO-6M-9
80
69
8.7
9本
6
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722778
SO-8M-6
74
63
10.7
6本
8
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722787
SO-10M-4
68
57
12.7
4本
10
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722796
SO-6M-10
86
75
8.7
10本
6
¥
369
¥
406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59722805
SO-8M-7
82
71
10.7
7本
8
¥
369
¥
406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59722821
SO-10M-5
78
67
12.7
5本
10
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722830
SO-8M-8
90
79
10.7
8本
8
¥
379
¥
417
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59722839
SO-10M-6
88
77
12.7
6本
10
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722848
SO-12M-1
44
33
14.7
1本
12
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722857
SO-8M-9
98
87
10.7
9本
8
¥
399
¥
439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59722866
SO-10M-7
98
87
12.7
7本
10
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722875
SO-12M-2
56
45
14.7
2本
12
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722891
SO-8M-10
106
95
10.7
10本
8
¥
409
¥
450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59722900
SO-10M-8
108
97
12.7
8本
10
¥
409
¥
450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59722909
SO-12M-3
68
57
14.7
3本
12
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722918
SO-10M-9
118
107
12.7
9本
10
¥
419
¥
461
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59722927
SO-12M-4
80
69
14.7
4本
12
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722936
SO-10M-10
128
117
12.7
10本
10
¥
429
¥
472
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59722945
SO-12M-5
92
81
14.7
5本
12
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59722961
SO-12M-6
104
93
14.7
6本
12
¥
439
¥
483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59722970
SO-12M-7
116
105
14.7
7本
12
¥
469
¥
516
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59722979
SO-12M-8
128
117
14.7
8本
12
¥
489
¥
538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59722988
SO-12M-9
140
129
14.7
9本
12
¥
499
¥
549
(税込)
16日以内出荷
返品不可
59723006
SO-12M-10
152
141
14.7
10本
12
¥
509
¥
560
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください