ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付

ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付 - インフォメックス松本ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付 - インフォメックス松本ソーラー電光板 635昇降式 IFM635H Wi-Fi機能付 - インフォメックス松本

ソーラー充電式の電光掲示板です。6文字画面、2段表示で多彩な注意喚起が可能です。新たにWi-Fiシステムを搭載、現場の操作性と安全性が向上しています。明るさそのまま簡単Ecoモード切替で長期運用可能です。多国語表示機能搭載(日本語、英語、中国語、韓国語)。工事現場ですぐ使用できる定型文を126パターン以上標準搭載。周囲の光環境に負けない輝度でより早く注意喚起を認識頂けます。タイマー時刻設定により任意の設定時間に合わせて表示切替可能です。

用途夜間工事、現場、高速道路などの工事現場の使用に。車両や歩行者などへの注意喚起に。仕様昼夜の輝度切り替え(自動)、ECOモード設定(手動) ※周囲明るさ環境により任意設定遠隔でパターン変更や文字作成メーカーIGSシリーズ信号機とケーブルレス連動可能。電源(V)AC100 50/60Hz(バッテリー充電用)消費電力(W)2.5~3程度電源ソーラーパネル53W相当 公称最大出力電圧DC19V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800~2700×1210×1000表示方式【文字】350mm角3文字,16×16ドット/文字、光源:超高輝度LED橙(605nm)、表示パターン:日・英パターン103種類、中・韓パターン各10種類、災害対応パターン13種類ユーザーパターン50種類以上から選択組合わせ表示、外部入力:USB記憶媒体からの表示データ読込、4画面切替表示用の無電圧接点入力バッテリー本体に付属(40Ah)充電時間太陽電池充電:約5日間(有効日照時間3.3時間/日)、商用電源充電:約14時間連続動作時間【バッテリーのみでの】標準モード:約9日間、Ecoモード:約11日間内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59734179IFM635H
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする