LOCTITE SF 7246

LOCTITE SF 7246 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

嫌気性接着剤とシーリング剤向けの液状の硬化促進剤です。

用途ノンフロン、溶剤系(エタノール系)の表面活性剤で不動態化金属や不活性面への使用が推奨されます。周囲温度が15℃(59°F)より低い場合に特に適しています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1箱(500mL×6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59733375-
81,600
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする