LOCTITE SF 7246

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(500mL×6本)
注文コード
59733375
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥94,200販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

嫌気性接着剤とシーリング剤向けの液状の硬化促進剤です。

用途
ノンフロン、溶剤系(エタノール系)の表面活性剤で不動態化金属や不活性面への使用が推奨されます。周囲温度が15℃(59°F)より低い場合に特に適しています。
色
緑
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする