オルソ系 FRPトップコート(ゲルコート/インパラフィン) クリヤー 透明
FRP一般成型品のトップコート仕上げに最適です
用途補修
付属品施工要領書付き
成分FRPトップコート/クリヤー(オルソ系/ゲルコート・パラフィン入り)
色クリヤー
容量(kg)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量20kg
危険物の性状非水溶性
内容量1個(20kg)
注意
※別途、硬化剤が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,892 / 税込 ¥ 2,081 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,608 / 税込 ¥ 3,969 |
| 離島 | 1 | お送りできません |