アストロ
クリアトート S
【縫製仕上げの中身が見えるビニールバッグ】しっかりと縫製された中身が見えるクリアバッグ。B5サイズ対応。
用途
【幅広マチでたっぷり収納・外ポケット付き】マチ幅が広いので入れやすくてたっぷり入る。便利な外ポケット付き。普段使いはもちろん、推し活用の痛バッグの土台としても使える。【洗面用具や濡れた衣類の持ち運びにも便利】洗面用具や濡れたタオルや衣類、レジャー用品の持ち運びにも使える。【旅行する際などさまざまなシーンで使える】スポーツジム、銭湯、温泉、サウナ、プール、海、ライブなどマルチに使える。インナーバッグで自分好みにアレンジ、職場での社内用バッグとしても使える。
材質
ポリ塩化ビニル
色
クリア
質量(g)
195
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約280×(マチ幅)90×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735807
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください