曜日別特売

クリアトート L

クリアトート L - アストロクリアトート L - アストロクリアトート L - アストロクリアトート L - アストロクリアトート L - アストロクリアトート L - アストロ

【縫製仕上げの中身が見えるビニールバッグ】

用途【幅広マチでたっぷり収納・外ポケット付き】マチ幅が広いので入れやすくてたっぷり入る。便利な外ポケット付き。普段使いはもちろん、推し活用の痛バッグの土台としても使える。【洗面用具や濡れた衣類の持ち運びにも便利】洗面用具や濡れたタオルや衣類、レジャー用品の持ち運びにも使える。【旅行する際などさまざまなシーンで使える】スポーツジム、銭湯、温泉、サウナ、プール、海、ライブなどマルチに使える。インナーバッグで自分好みにアレンジ、職場での社内用バッグとしても使える。材質ポリ塩化ビニルクリア質量(g)400寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約470×120(開口部)/90(底面)×350(持ち手部分除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735816-
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする