VSテクノロジー
VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ
1/1.8"対応
プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
仕様
【MTF(30%の時)】中心:530 lp/mm、周辺:200 lp/mm、像高7割
レンズ
固定焦点
センサー
1/1.8"
焦点距離(mm)
8
F値
F2.4~(C)
マウント
C-Mount
RoHS指令(10物質対応)
対応
至近距離(m)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59736620
VS-0824HN/3CMOS
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください