LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE SF 7452 NEW
瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
用途
TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。
色
無色からわずかに琥珀色
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
内容量
1箱(500mL×6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59759099
-
¥
42,840
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください