[冷凍][冷凍]マルニ食品 そのまま鍋で温める ご当地3種(各2袋)
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] マルニ食品 そのまま和歌山中華そば 井出商店豚骨醤油味 480g×2袋/[冷凍] マルニ食品 そのまま熱烈日高屋監修 野菜たっぷりタンメン 556.1g×2袋/[冷凍] マルニ食品 味千拉麺熊本豚骨ラーメン 464g×2袋/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
内容量1セット(6袋)
注意
※-18℃以下で保存して下さい。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |