オーム電機
ホットプレート ホワイト 着脱式プレート フッ素加工
1300W/230℃ で高温調理ができます
フッ素樹脂コーティングでお手入れしやすい
耐熱強化ガラスふた付き
コントローラーはダイヤルつまみで温度調節ができます
プレート着脱式でお手入れラクラク
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約2320(コントローラー含まず)
定格電圧(V)
100 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.45(コントローラー含まず)
定格消費電力(W)
1300
温度設定
(約)保温80℃~強230℃
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)396×134×396(コントローラー含まず)
内容量
1個
取扱説明書:
(3.25MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59769879
COK-YM130A-W
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください