消臭&フレグランス フローラルシャボンの香り
天然の植物成分を配合した、まるでお花畑にいるような香り
「高速吸収ポリマー」と「ふんわりアロマ成分」のダブル消臭で瞬間&長時間消臭!
天然の植物成分を配合した安心感・清潔感ある香り。
清潔感のある「ナチュラルピンク/ナチュラルグリーン」のシートとふわさら吸収シートでオシッコの見た目も清潔!
シートサイズ:44×32cm(トレーにぴったり)
材質表面材:ポリオレフィン、ポリエステル不織布、香料、フラワー抽出エキス / 吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト接着剤 / 外装材:ポリエチレンフィルム
サイズレギュラー
内容量1袋(80枚)