曜日別特売

おでかけドライブシート

おでかけドライブシート - Richell(リッチェル)おでかけドライブシート - Richell(リッチェル)おでかけドライブシート - Richell(リッチェル)おでかけドライブシート - Richell(リッチェル)おでかけドライブシート - Richell(リッチェル)おでかけドライブシート - Richell(リッチェル)おでかけドライブシート - Richell(リッチェル)おでかけドライブシート - Richell(リッチェル)

後部座席をカバーし、汚れを防止するシートです。
ペットと一緒に快適ドライブ。
後部座席をカバーし、汚れを防止するシートです。
・座席にシートを敷いたまま、隣に同乗できます。
・リッチェル製のハーネスと併用できます。

材質カバー:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、固定ベルト:ポリエステル、アジャスターカン:ポリアセタール、ズレ止めストッパー:ポリエステル(中芯:発泡ポリエチレン)寸法(cm)151×119座面部:151×65後面部:131.5×55製品質量(g)690適合車種軽自動車、普通車、ミニバン内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59779311-ブルーグレー
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
59779320-ベージュ
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする