曜日別特売

お散歩ハンディシャワー

お散歩ハンディシャワー - Richell(リッチェル)お散歩ハンディシャワー - Richell(リッチェル)お散歩ハンディシャワー - Richell(リッチェル)お散歩ハンディシャワー - Richell(リッチェル)お散歩ハンディシャワー - Richell(リッチェル)お散歩ハンディシャワー - Richell(リッチェル)お散歩ハンディシャワー - Richell(リッチェル)お散歩ハンディシャワー - Richell(リッチェル)

散歩時のエチケット。水分補給にも便利なハンディシャワーです。
おしっこ跡のマナー洗浄に。
お散歩中の水分補給に。
ペットボトルに取り付けるだけ。
お外で便利なマナー水洗&給水器の2WAY!

材質受皿・ネジキャップ:ポリプロピレン、シャワーキャップ:ポリエチレン、カラビナ:アルミサイズM容量(mL)105口径(Φmm)適応ペットボトル:約27.5耐荷重(kg)カラビナ:1寸法(cm)7.5×8.1×20.2製品質量(g)43対象小型犬・中型犬用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778839-ライトピンク
800
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778848-ダークブウラン
800
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778857-アイボリー
800
699
769(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする