曜日別特売

たためるドライブペットケージ

たためるドライブペットケージ - Richell(リッチェル)たためるドライブペットケージ - Richell(リッチェル)たためるドライブペットケージ - Richell(リッチェル)たためるドライブペットケージ - Richell(リッチェル)たためるドライブペットケージ - Richell(リッチェル)たためるドライブペットケージ - Richell(リッチェル)たためるドライブペットケージ - Richell(リッチェル)たためるドライブペットケージ - Richell(リッチェル)

シートベルトでしっかり固定。おでかけ用のたためるドライブケージです。
シートベルトでしっかり固定!
安全ドライブの専用ケージ。
天面扉付きで、ペットをラクに出し入れできます。
シートベルトでしっかり固定できるので、車での移動に安心です。
周囲が覆われているので、車内でペットが落ち着いて過ごせます。
ソフトケージなので、軽くてペットにやさしい触れ心地です。

付属品リード付き(1本)材質布部:ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン、フレーム:スチール(亜鉛メッキ光沢クロメート処理)ブラウン内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
製品質量(g)
対象
適応体重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778647-S48×36.5×34折りたたみ時/52×35×3.5720超小型犬・猫用目安:5以下
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778656-M57.5×44×39.5折りたたみ時/61.5×40.5×3.5930超小型犬・小型犬・猫用目安:8以下
8,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
59778665-L67.5×50×44.5折りたたみ時/72×47×3.51,100超小型犬~中型犬用目安:15以下
10,000
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする