Richell(リッチェル)
たためるペットサークル 75-75
おでかけ先でも、ゆったりくつろぎスペース!
サッと組み立て、折りたたみができます。
コンパクトに折りたたんで持ち運びできます。
材質
布部:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン,フレーム:スチール(ユニクロメッキ)、スライダーファスナー:ナイロン・スチール、肩ロック:ナイロン,面ファスナー:ポリエステル
色
ブラウン
寸法(cm)
75×65×44.5外寸:75×65×44.5Hバッグサイズ:42.5×6×51H正面入口:30×32天面開口部:直径56内寸(対角):74.5
製品質量(g)
1,900
対象
超小型犬・猫用
適応体重(kg)
目安:5以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778559
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください