Richell(リッチェル)
たためるペットサークル 90-90
材質
布部:ポリエステル(裏面PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン,フレーム:スチール(ユニクロメッキ)、スライダーファスナー:ナイロン・スチール、肩ロック:ナイロン,面ファスナー:ポリエステル
色
ブラウン
寸法(cm)
90×78×52外寸:90×78×52Hバッグサイズ:48.5×6×56H正面入口:36.5×33.5天面開口部:直径68内寸(対角):89.5
製品質量(g)
2,300
対象
超小型犬・小型犬用
適応体重(kg)
目安:8以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778568
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください