Richell(リッチェル)
もっとお掃除簡単ペットサークル 90-60 屋根面
材質
ワイヤー部:スチール(ポリエステル塗装)、S字ジョイント:ABS樹脂
色
ダークブラウン
寸法(cm)
88×58×3H
製品質量(g)
1,100
対象
超小型犬・小型犬用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779207
-
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください