Richell(リッチェル)
コロル 猫のツメみがき 詰め替え用 2P
プラスチック製の猫用ツメみがき
長く使える!
磨きクズが細かく、ゴミの量が少ない!
天然またたび(粉末)付きなので、簡単に習慣付けができます。
付属品
天然またたび(2コ)付き
セット内容
2個入
材質
段ボール
寸法(cm)
12×48×4
製品質量(g)
700
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59778611
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください