コロル 猫のツメみがき本体セット

コロル 猫のツメみがき本体セット - Richell(リッチェル)

プラスチック製の猫用ツメみがき
キュートでおしゃれなパステルカラー。
長く使える!
磨きクズが細かく、ゴミの量が少ない!
ゴミが飛び散りにくい側面ガード。
滑り止め付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
止め具付きなので、ツメみがきをしっかり固定します。
天然またたび(粉末)付きなので、簡単に習慣付けができます。

付属品天然またたび付き材質本体・止め具:ポリプロピレン、ツメみがき:段ボール、ゴム脚:ポリウレタン、天然またたびベージュ寸法(cm)18×54×8製品質量(g)670内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59778595-
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする