Richell(リッチェル)
ナーフドッグ チェッククランチボール 3.8i
噛むとカシャカシャ、キュッキュッと音が鳴るおもちゃです。
音を楽しむ「取って来い遊び」に…。
噛むとカシャカシャ、キュッキュッと音が鳴ります。
材質
ボール:合成ゴム、内側:ナイロン
寸法(cm)
Φ9.6
製品質量(g)
180
対象
超小型犬~大型犬用
適応体重(kg)
目安:40以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59779101
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください